Beli merk kompresor yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
Daftar Harga merk kompresor yang bagus Terbaru February 2026
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| Sidomuncul Tolak Angin Herbal | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 08/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
/P101518442-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)


/P102253241-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)


/cnP101574455-2.jpg)